bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538 bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538 bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538 bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538 bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538 bs009-bk スツール簡易トイレ ブラック 万方商事 65880538

スツール簡易トイレ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880538 品番bs009-bk
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,331
販売価格(税別)
4,846

スツールとしても使える防災用簡易トイレです。袋を付ければトイレやゴミ箱に、蓋を閉めればスツールや踏み台として使えます。耐荷重約100kgで安定感があり、水洗い可能で衛生的です。折りたたむとコンパクトになり、防災バッグにもスッキリ収納できる便利アイテムです。

用途防災用、アウトドアなどに。 ブラック 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【展開時】36.2×31.7×26 収納時寸法(cm)36.2×26×6
注意
※排泄用処理袋、凝固剤は別売りです。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする