携帯ミニトイレ シートタイプ 8回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8袋) 注文コード65880651 品番bs005-sheet
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

いつでもどこでも使える携帯ミニトイレです。男女兼用で誰でも使用可能です。付属の凝固剤(シートタイプ)でしっかり固められます。使用後は気密ジッパーで臭い漏れを防ぎます。約15年の長期保存が可能で、コンパクト設計により持ち運びも簡単。災害時や緊急時、渋滞中の車内など、備えあれば憂いなしの安心アイテムです。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 タイプ【凝固剤】シートタイプ 最大容量(mL)700 折りたたみ寸法(cm)約13.5×7.6 本体寸法(cm)約30×13.5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする