100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105 100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105 100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105 100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105 100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105

プレスエルボ90°

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65884105 品番 100
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

管の曲がりに使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)98 寸法L(mm)100 寸法W(mm)6 寸法l(mm)60 寸法r(mm)100 板厚t(mm)0.6 呼び径(Φmm)100 材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法A(°)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65884114
2024-01-21
用途:
ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店 様

150サイズは 見つかりません、流石 もの太郎です、重宝しています。

対象商品:
49731727
2022-05-08
用途:
農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
49731702
2022-04-14
用途:
籾殻分離後のエアーダクト配管の曲部分に使用
製造業

配管の外径を測って丁度差し込めばぴったし行くと思い購入させて貰いました。エルボ口の先端が少し絞ってあり差し込みが入らず。片方のエルボの口端部をペンチで少しずつ広げなんとか差し込むことが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
17773272
2022-07-12
用途:
籾摺り作業時

ダクトとのサイズもぴったしで、漏れもなく良い加工が出来てると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65884105
2022-03-06
用途:
スパイラルダクトの曲がりとして使用
近藤建築設計工房 様 (サービス業)

スパイラルダクトと使用しましたが成形も規格寸法通りで何も問題なく使用できました。

対象商品:
65884114
2022-02-22
用途:
ダクトホース用
不動産業

ダクトホースと排気口の連結に使用しました。使いやすかったです。

対象商品:
65884114
2021-09-28
用途:
穀物乾燥機の排塵ホースの曲がり部分に使用
農・林・水産業

穀物乾燥機の排塵ホースは柔らかく、曲げるとその部分が潰れてしまい、それが原因で塵が詰まっていました。曲がり部分にこれを使って潰れないようにしてみました。

対象商品:
65884114
2020-10-15
用途:
換気扇の配管
サービス業

排気管ダクトに使用 高さがないため少し改造して取り付けました 安価で取り付けることが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする