デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65888631 品番MT-EN1S【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9885,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定範囲30〜130dB 分解能0.1dB 電源単4乾電池3個(付属) 寸法(mm)54×30×143 質量(g)105(電池含む) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする