キングジム
ジリッツ クリアーファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
20枚
10枚
20枚
色
ピンク
青
黄色
黒
緑
ピンク
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65899217
品番
8832ヒン
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サッと組み立て!「立てて使える」クリアファイル。
立てられるから、省スペース。目線を上げて快適なデスクワークを。
用途
会議や打ち合わせに、勉強に、お料理のレシピに、楽譜の閲覧に
仕様
固定式/台座あり
材質
不透明PP表紙
色
ピンク
サイズ
A4
タイプ
タテ型
ポケット数
20枚
注意
※表紙を広げた状態ではスタンドがうまく引き出せません。
※破損の原因となりますので、必ず組立方法通りに操作してください。
※はじめは折り目が硬いので、操作しにくい場合は折り癖をつけてから使用してください。
※表紙を無理に折り返すと破損する恐れがありますのでご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザイン・その他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、ジリッツ、JILITZは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。