カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65902594 品番 PS-38
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可

用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・2.0A):1本 材質ボンデ鋼板 質量(kg)約2.9 マットウエガホワイトSCP-172N 使用温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)90 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50 チャンネル数8ch 型番PS-38 電源(AC V)100(50/60Hz) 出力電流(mA)600mA×8回路 保護回路過電流保護(自動復帰) 定格電流(mA)600×8回路 入力電源160VA 出力電圧可変範囲(V)約DC12〜15(出荷時約DC13)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする