用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、予備ヒューズ(125V・1.0A):1本
材質ボンデ鋼板
質量(kg)約2.6
色マットウエガホワイトSCP-172N
使用温度範囲(℃)-10〜50
消費電力(W)45
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50
チャンネル数4ch
型番PS-34
電源(AC V)100(50/60Hz)
出力電流(mA)600mA×4回路
保護回路過電流保護(自動復帰)
定格電流(mA)600×4回路
入力電源80VA
出力電圧可変範囲(V)約DC12〜15(出荷時約DC13)