用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-10〜50(結露なきこと)
消費電力(W)2(カメラ非接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68
電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時
通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)
設置場所屋内
最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12
伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)
映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)
映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)