曜日別特売
TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996

TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996
TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996
TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996
TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996
TC-105 タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業) 65902996

タイアンドキャリー ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(30本)寸法L(mm)152注文コード65902996品番TC-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードなどの結束用ナイロンバンド。

材質66ナイロン最大結束径(Φmm)36サイズ(mm)152寸法L(mm)152寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.2引張強度(kg)13.6寸法B(mm)5.5寸法C(mm)4寸法T(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする