レンジ上ラック

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65955173 品番KKR-40(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

収納スペースを創り出すレンジ上ラックです。
レンジの上以外にもパソコンやテレビ、電話の周辺でも使用できます。

幅(mm)400〜605 用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。 寸法(幅W×高さH)(mm)収納内寸:375〜580×425 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40〜60.5×40×45 組立時間約20〜30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)375〜580×240
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
パソコン作業
サービス業

パソコンの上部スペースが有効利用できて非常に助かっています。幅を伸縮できることも便利ですが、この上にテーブルチェストを置いたところ、パソコンの周辺がすっきりして大満足です。

対象商品:
65955173
2021-04-13
用途:
パソコン上部の物置台として使用しています。
株式会社ハシダ 様 (運輸・通信業)

伸縮できるのでパソコンサイズにも合わせられるため、重宝しています。
高さも丁度良く値段が良いのでリピーターです。

対象商品:
65955173
2019-04-01
用途:
家庭用
教育・研究機関

とてもしっかりした造りでした。幅が変えられるのが欲しかったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする