※使用例

GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243 GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243 GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243 GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243 GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243 GRW-48(NA/WH) レンジワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 65955243

レンジワゴン キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65955243 品番GRW-48(NA/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。 有効内寸(mm)上棚:425×230、天板:480×380、スライド棚:420×400 耐荷重(kg)約30 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)上段:5、スライド:5、下段:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする