岩崎電気
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格ランプ電力(W)
75
50
75
100
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65960405
品番
JD110V75W/P/M
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
75
電圧(V)
110
トラスコ品番
805-2831
種別
75W形
長さ(mm)
70
種類
ハロゲン電球
全光束(Lm)
1150
定格寿命(時間)
1500
色温度(K)
2850
バルブ仕上
クリア