アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65960414 品番 JD110V100W/P/M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一般白熱電球の1/200の容積で高効率

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)100 電圧(V)110 トラスコ品番805-2826 種別100W形 長さ(mm)70 種類ハロゲン電球 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)1500 色温度(K)2900 バルブ仕上クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65960448
2019-04-10
用途:
機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション 様 (建設業・工事業)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率です。 
問屋より安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする