岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ミニハロゲン電球
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
150
注文コード
65960423
品番
JD110V150W/P/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
定格ランプ電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
150
電圧(V)
110
トラスコ品番
805-2827
種別
150W形
長さ(mm)
70
種類
ハロゲン電球
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
1500
色温度(K)
2900
バルブ仕上
クリア