MH18102 ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト 65966757

ホルツ カーペイント (ソリッド)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
色グリーン
適合カラーNoHAM(1216)
HAM(1216)
0RB
2
3E5
30(230)
33
35
38
50
56
57(82)
58
68
326
526
531
621
805
811(W-701-P801-0)
890(4040-P2)
A3D
AX6
D4S
NH82
NH512Z
NH538
PT
QM1
R81
SQ
T19
W06
W20
W37
WU
Y53
Z9T
内容量1本(300mL)注文コード65966757品番MH18102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

色
グリーン
適合カラーNo
HAM(1216)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65966757
2026-05-07
用途: スクーターバイクのレストア
製造業

中古のスクーターをレストアするのに全塗装用に。
クラシックな色で満足です。

対象商品 : 65966933
2024-10-19
用途: 車の塗装
有限会社藤村畳店 様(建設業・工事業)

純正カラーでバッチリ。良かったです。
ダイハツ軽トラの荷台はまた剥げるかと思うのでまた買います。

対象商品 : 65963004
2024-06-25
用途: 車の傷補修

当然問題ありません。下地をしっかり仕上げれば素人でもパッと見わからないレベルで仕上がります。

対象商品 : 65966933
2024-09-24
用途: 車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがモノタロウブランド、普通に使えてコストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 65963257
2024-05-27
用途: ホイール塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

キレイに仕上がる、さすがメーカーものです。価格も良心的。

対象商品 : 65966346
2023-11-10
用途: 車の補修
コロラド三ノ輪 様(飲食業)

ホンダビートのフェスティバルレッドに近いと思います。

対象商品 : 65963074
2024-02-12
用途: 車の
運輸・通信業

新車で購入する愛車のいざという時の補修用に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 65966048
2022-05-15
用途: 車の補修

納期がもう少し早ければ良かった。
土日、祝祭日を忘れていて、間に合わずホームセンターで購入した。
上については、メーカー物なので間違いないと思われる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする