ホルツ ハイヒートペイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65967667 品番 MH012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
塗装後、30〜40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。

シルバー 寸法(mm)53×53×145 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする