S060 MLV スプリング ピッチャー TKG 65979174 S060 MLV スプリング ピッチャー TKG 65979174

MLV スプリング ピッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979174 品番 S060
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

明るい春の日差しを予感させるピッチャー。底厚が有り安定感が有り安心仕様。

容量(L)1.1 材質ハイグレードポリカーボネイト 間口W×奥行D×高さH(mm)179×113×226 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-1945-0101 TKG品番(2017)6-1418-2001 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする