TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの ピッチャー・ハンドポット
MLV スプリング ピッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65979183
品番
S061
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
明るい春の日差しを予感させるピッチャー。底厚が有り安定感が有り安心仕様。
容量(L)
2
材質
ハイグレードポリカーボネイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×135×269
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-1945-0201
TKG品番(2017)
6-1418-2101
食器洗浄機
業務用または家庭用