TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの ピッチャー・ハンドポット
MLV スプリング ピッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65979208
品番
S143
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
明るい春の日差しを予感させるピッチャー。底厚が有り安定感が有り安心仕様。
容量(L)
1.4
材質
ハイグレードポリカーボネイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
178×108×228
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-1945-0401
TKG品番(2017)
6-1418-2301
食器洗浄機
業務用または家庭用