柄付外丸フライス VEX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数8 注文コード65986140 品番VEX-S 25XR1.75
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃数など141種類から選べます 他の種類を見る
刃数8 全長(mm)75 首径(mm)10 柄径(Φmm)12 表面処理ノンコート 刃幅(mm)3.5 柄長さ(mm)56.5 首長(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする