大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの ボアタイプ
柄付外丸フライス VEX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
10
注文コード
65986289
品番
VEX-S 30XR2.75
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
10
全長(mm)
90
首径(mm)
12
柄径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
5.5
柄長さ(mm)
64.5
首長(mm)
20