柄付外丸フライス VEX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数12 注文コード65986700 品番VEX-S 45XR0.75
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は刃数など141種類から選べます 他の種類を見る
刃数12 全長(mm)110 首径(mm)18 柄径(Φmm)20 表面処理ノンコート 刃幅(mm)1.5 柄長さ(mm)86.5 首長(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする