山本科学工具研究社
山本科学工具研究社の その他測定用品
山本科学工具研究社の 硬度計
ウルトラマイクロビッカース(UMV)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び
200
注文コード
65994478
品番
UMV-200(ISO書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,900
この商品は
呼び・寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
200
JIS規格
JIS B7735
硬さ
UMV
仕上
超仕上げ(測定面)
形状(mm)
Φ25×6(2)
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
10%(HV0.01)
測定点数(n)
6(3×2)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100