デジタルトルクレンチアナライザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大トルク(cN・m)20 注文コード66003781 品番KDTA-N2GT(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最大トルク・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します

電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 最小トルク(cN・m)200 最大トルク(cN・m)20 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス 角ドライブ(mm)(二面幅)12六角 最小読取値0.1cN・m トルク測定範囲(cN・m)(左右)20〜200 モードTRACK P.A P.B 動作温度(℃)5〜35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする