KDTA-N10GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所) 66003808

デジタルトルクレンチアナライザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最大トルク(N・m)1注文コード66003808品番KDTA-N10GT(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します

電源(V)AC100~240(50/60Hz)最小トルク(N・m)10最大トルク(N・m)1精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックス角ドライブ(mm)(二面幅)12六角最小読取値0.01N・mトルク測定範囲(N・m)(左右)1~10モードTRACK P.A P.B動作温度(℃)5~35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする