※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクアナライザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66010300 品番KDTA-CN800DH(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます
充電式ですので持ち運びに便利です
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します

電源充電式 最小読取値0.1 cN・m トルク測定範囲(cN・m)3〜800 モードTRACK PP PD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする