CN90SGK-G トルクゲージ置針付 KANON(中村製作所) 66010851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクゲージ置針付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66010851品番CN90SGK-G
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

小型、軽量ですから持ち運びに便利です
先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます
ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です
段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております
左右どちらの方向でも、測定することができます
目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます
精度は±3%まで保証します

最小目盛(cN・m)2トルク測定範囲(cN・m)10~90チャック径(Φmm)1~8.5サイズ(mm)134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする