AT3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) HNT汎用圧力計 第一計器 66017237 AT3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) HNT汎用圧力計 第一計器 66017237

HNT汎用圧力計

(3件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ0〜1MPa 圧力レンジ(MPa)1 注文コード66017237 品番AT3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は圧力レンジ・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状縁なし形 精度±1.6%F.S 圧力レンジ0〜1MPa 型式HNT 大きさ(Φ)75mm 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)16 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B 材質(ケース)A5052P 金色アルマイト 寸法b(mm)39 精度(%)±1.6F.S. 保護等級IP30相当 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 主な用途一般 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 寸法d3/8 材質(接続部)C3604BD 接続形状T 圧力レンジ(MPa)1 メーカー商品コードHNT-331A-1MPA 校正証明書メーカー実施校正 圧力スパン0〜1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03356927
2024-04-11
用途:
タンクの気密検査
株式会社山善製作所 様

急な注文にもかかわらず、対応していただき
客先への納入日にも間に合いました。
ありがとうございました。

対象商品:
03356814
2018-04-13
用途:
破損部品の、交換
サービス業

今回初めて、利用させて貰いましたが、納期について、特に満足しました。

対象商品:
03356884
2014-08-28
用途:
従来のKg/cm2の更新してない圧力計の全てをPaに更新するため全てのメーターを取り替えた。
大崎再開発ビル株式会社 様

この施設はDHCと同じ仕様の熱源供給設備なので送水圧力、返送圧力等の日常点検時目視確認するために
利用している。統一されたのでビルメン管理者から感謝されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする