オーム電機
オーム電機の 冷房用品
オーム電機の 小型扇風機
オーム電機の 卓上用扇風機
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66023198
品番
KIS-U10TPMM-W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,177
販売価格(税別)
¥
1,979
バスケットに入れる
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環
マグネットでピタッと取り付け
USB電源
4枚羽根
風向調整
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約330
定格電圧(V)
DC5
コード長さ(m)
約1.1
本体寸法(mm)
(約)幅147×高さ148×奥行87
定格消費電力(W)
2
定格電流(mA)
400
取扱説明書:
(2.55MB)