曜日別特売
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241

FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241
FF-CS2515AC-W 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023241

3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66023241品番FF-CS2515AC-W
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,577
販売価格(税別)
5,979

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
風量調節3段階(弱/中/強)
切タイマー3段階(1h/2h/4h)
左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り
適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
取扱説明書:(4.71MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする