付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.6(すべて含む)
外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)
首振角度(°)360自動首振
風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)
風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】