第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
HNT汎用圧力計
(1件のレビュー)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66023293
品番
BMT3/8-75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
B型
大きさ
Φ75
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
接続ねじ
G3/8
種類
汎用連成計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
119
寸法a(mm)
15.5
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
78
寸法D1(Φmm)
98
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
寸法D3(Φmm)
88
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
70
測定流体
蒸気用
寸法f(mm)
18
材質(接続部)
黄銅
接続形状
T
特性
一般
メーカー商品コード
HNT-331B-1/-0.1MPA-M
校正証明書
メーカー実施校正
圧力スパン
-0.1〜1MPa
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400