トグルプラグ ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード66026487 品番537258
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます

仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1822 アズワン品番65-7911-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする