シェニールカーペット ランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66034416 品番240651045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

敷き詰めカーペットにも使える大判サイズラグ

用途糸が毛羽立っているような風合いと、美しい光沢感がお部屋を優雅に演出してくれるシェニールラグ。足元をやさしく包み込むような柔らかな肌触りのシェニール糸を使用し、毛足が短くゴミも絡まりにくいため普段のお手入れは簡単。また爪などが引っかかりにくく、ペットと暮らすご家庭にもおすすめです。大判サイズで、広々とくつろげる大きめのラグとしてやお部屋に敷き詰めるカーペットとしてもお使いいただけます。 仕様ホットカーペット対応 厚さ(mm)3 ベージュ 寸法(cm)約261×261 江戸間4.5帖 機能 滑り止め効果 組成表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
注意
※生産の工程上、サイズにばらつきがございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする