仕様P/N:909009301G(V02)
材質アルミ合金
寸法(mm)170×110×150
色ホワイト
質量(g)600
箱寸法(mm)187×123×160 (1pc)
モデルV01: FD8167A, FD8169A, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8177-H, FD8179-H, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H(T), FD8177-HT, FD9187-H(T)V, FD9189-H(M)(T), FD8367A, FD8369A, FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8377-HV, FD8379-HV, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-HTVL, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9391-EHTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9389-(E)H(M)(T)V ; V02: FD8167A, FD8169A, FD8177-H, FD8179-H, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9165-HT-A, FD9167-H(T), FD8177-HT, FD9187-H(T)V, FD9187-HT-A, FD9189-H(M)(T), FD8367A, FD8369A, FD8377-HV, FD8379-HV, FD9371-(E)HTV, FD9381-(E)HTV, FD9365-(E)HTV, FD9365-HTVL, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9391-EHTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9389-(E)H(M)(T)V, FD9360-H, IT9360-H, FD9368-HTV, FD9380-H, IT9380-H, FD9388-HTV, IT9388-HT, FD9383-H(T)V, IT9383-H(T)VW, FD9199-H, FD9189-H-V3, FD9399-EHV, FD9399-EHTV, FD9389-EHV-V3, FD9389-EHTV-V3, IT9389-H(T)VW, IT9399-H(T)VW