Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
壁面取付用ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ合金
注文コード
66036927
品番
AM-21E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
P/N:VIO900044700 (AM-21E); VIO900065200 (AM-21E-V2)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
318×226×108
質量(kg)
1.05
色
ホワイト
箱寸法(mm)
340×120×160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550