壁面取付用L型ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様P/N:100217600G (V01); 100217601G (V02); 100217602G (V03) 注文コード66036936 品番AM-21M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様P/N:100217600G (V01); 100217601G (V02); 100217602G (V03) 材質アルミ合金 寸法(mm)135×110×60 ホワイト 質量(g)354 箱寸法(mm)171×125×66 (1pc) ケーシング塩水噴霧96hrs モデルV01: IT9389-H, IT9389-HT, IT9360-H, IT9380-H ; V02: IT9389-H, IT9389-HT, IT9360-H, IT9380-H, FD9366-HV ; V03: IT9389-H, IT9389-HT, IT9360-H, IT9380-H, FD9366-HV, FD9369
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする