Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
壁面取付用ブラケット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ合金
注文コード
66036945
品番
AM-21N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
P/N:100228700G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
167×122.3×64.8
色
ホワイト
質量(g)
415
ねじ
配管:PF 3/4"
角度(°)
チルト:20
箱寸法(mm)
217×174×94 (1pc)
モデル
MS9390-HV, MS9390-HV-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550