Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ACアダプター・電源 防犯カメラ用
HLG240H24 電源アダプター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66037031
品番
HLG240H24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力(W)
最大240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244.2×68×38.8
出力電流(A)
10
入力
電流:1.4A/115VAC, 0.6A/230VAC
周波数範囲(Hz)
入力:47〜63
動作温度(℃)
-40〜+80
各種認証
CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC
入力範囲
電源:90〜305VAC
動作湿度(%RH)
20〜90(非結露)
電圧調整範囲(V)
出力:24DC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550