付属品電源ケーブル, QIG
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ
寸法(mm)169×94×32
質量(kg)0.5
ポート数最大PoE:4、総:6
入力100〜240VAC, 50〜60Hz
最大消費電力(W)65
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-10〜50
保管温度(℃)-20〜70
MACアドレス登録数2K
各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI
動作湿度(%RH)10〜90
帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2