AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037058 品番AWFGT180F250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット 仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo 寸法(mm)440×207×44 質量(kg)2.93 ポート数総:18 入力100〜240VAC, 50〜60Hz 最大消費電力(W)250 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-10〜50 保管温度(℃)-20〜70 MACアドレス登録数16K 各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)10〜90 帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする