屋外用4ポート PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037076 品番AWGET083A120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品QIG, ケーブルグランド 仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ 寸法(mm)315.4×245.8×118 質量(kg)4.52 ポート数総:8 入力100〜240VAC, 50〜60Hz 最大消費電力(W)130 バッファメモリ1.5Mb 耐衝撃性IK10 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-40〜65 転送レート11.904Mpps 保管温度(℃)-40〜75 MACアドレス登録数8K 各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)10〜90(非結露) 防水IP67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする