付属品QIG
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:4●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×M12 D-Coding●サージ保護:2KV●セグメント:M12 EN50155アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×M12 D-Coding PoE + 2×M12 D-Codingスイッチ
寸法(mm)100×163×56.2
質量(kg)0.85
ポート数総:6
入力PW1:24〜56VDC, PW2:24〜56VDC(冗長化対応)
最大消費電力(W)130
バッファメモリ1Mb
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-40〜75
転送レート0.8928Mpps
保管温度(℃)-40〜85
MACアドレス登録数4K
各種認証CE, FCC, EN50155
動作湿度(%RH)5〜90(非結露)
帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2