8ポート インダストリアルマネージドPoEスイッチ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037101 品番AWIHT1271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品QIG, ターミナルブロック, DINレールブラケット, コンソールケーブル 仕様●Jumboフレーム:9,600Bytes●PoEピン割当:1/2(+),3/6(-)●PoEポート:8●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:4×GbE SFP●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:インダストリアル8×GbE PoE + 4×GbE SFP L2マネージドスイッチ 寸法(mm)62×135×130 質量(kg)0.68 ポート数総:12 入力PW1:48〜57VDC, PW2:48〜57VDC 最大消費電力(W)250 バッファメモリ4.1Mb 最大出力電力(W)PoE:30 動作温度(℃)-40〜75 転送レート17.856Mpps 保管温度(℃)-40〜85 MACアドレス登録数8K 各種認証CE, FCC, LVD, VCCI 動作湿度(%RH)5〜90(非結露) 帯域幅(Gbps)スイッチング:24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする