Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ケーブル 防犯カメラ用
I/O拡張キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66037119
品番
AO-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
P/N:VIO100000023
質量(g)
60
電源(V)
入力:AC24
出力
D:1
入力
D:1
モデル
FD9167-HT-V2, FD9367-EHTV-V2, FD9187-HT-V3, FD9387-EHTV-V3, FD9365-EHTV-V2, FD9391-EHTV-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550