単体画像

CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160 CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160 CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160 CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160 CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160 CE511 牙龍マーカー 槌屋ヤック 66038160

牙龍マーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66038160 品番 CE511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダブルレンズで煌めきMAX

用途
縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。
アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。
アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。
DC12/24V車共用タイプです。
主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP
定格電圧範囲 : DC10〜32V
定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA
付属品 : フランジナット M5(2個)
イエロー 質量(g)130 電源(DC-V)12/24共用
注意
※アウターレンズのみ交換可。インナーレンズは、交換出来ません。
※接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする