曜日別特売
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266

単体画像

CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266
CE517C 牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック 66038266

牙龍マーカー ガラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66038266品番CE517C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ダブルレンズで煌めきMAX

用途
縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。
アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。
アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。
DC12/24V車共用タイプです。
主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP
定格電圧範囲 : DC10~32V
定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA
付属品 : フランジナット M5(2個)
ホワイト質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
注意
※アウターレンズのみ交換可。インナーレンズは、交換出来ません。
※接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする