BOメジコン#10 L 夏用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 66038291 品番 200306
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。
「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。
「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。

用途
1.接合・防水
ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水
2.亀裂、欠損部補修
水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修
3.目地
シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地
4.その他
コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
危険物の類別非危険物 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240180 バイオマス配合率(%)10 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
関連資料:(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする