タイヤチェンジャー ビードブレーカー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038379 品番UN-E1220
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。
ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。
オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。
オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。
アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。
ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。
セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。
ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。
タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。
脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。

質量(kg)約5.3 ブラック 表面処理ブラック粉体塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340 素材スチール
注意
※収納時の脚部、ハンドルの取外しには工具が必要です。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする