ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66039428 品番21011009020
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Harting M12圧着コンタクト
Hartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362 アズワン品番65-7759-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする